• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ETBI-R.123R10A50/20-4C500 IC902 Vollhartmetall-Schaftfräser in Kegelform zum 3D-Profilfräsen auf 5-Achs-Maschinen (Vorschlicht- und Schlichtbearbeitungen)

Artikel-Nr.: 3379593
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3379593
EAN / GTIN 7291075431858
Herstellernummer 3379593
L-Nummer L24180 2743

Beschreibung

Beschreibung:

konische Fräswerkzeuge ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.231″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.55″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 3″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.231″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.55″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Gesamtlänge (OAL): 3″
  • Aufnahmeschaft: Round
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb