• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER11 SEAL 1/8 AA DIN 6499/ ISO 15488-B ER Sealed Single Diameter Collet mit Super Finish Oberfläche und speziellem Korrosionsschutz

Artikel-Nr.: 3379412
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3379412
EAN / GTIN 7291075438406
Herstellernummer 3379412
L-Nummer L24120 826

Beschreibung

Beschreibung:

ER-Spannzangen ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 1/8″ ,Schaftgrösse (SS) ER11

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1/8″
  • Schaftgrösse (SS): ER11

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb