• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA 17N080P040LS IC1008 5-schneidige Vollradius-Schneideinsätze zum Präzisionseinstechen von weichen Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: 3377103
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Artikelnummer 3377103
EAN / GTIN 7291075399424
Herstellernummer 3377103
L-Nummer L24080 359

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 2.5 mm, Schneidbreite (CW) 0.8 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 18.22 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 2.5 mm
  • Schneidbreite (CW) 0.8 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 18.22 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb