• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER32 SEAL 18 AA DIN 6499 / ISO 15488-B - Abgedichtete ER-Spannzangen mit festgelegtem Spanndurchmesser, hoher Oberflächengüte und speziellem Korrosionsschutz

Artikel-Nr.: 3375440
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3375440
EAN / GTIN 7291075437744
Herstellernummer 3375440
L-Nummer L24120 1824

Beschreibung

Beschreibung:

ER-Spannzangen, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 18 mm, Schaftgrösse (SS) ER32

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 18 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER32

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb