• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER25 SEAL 9 AA DIN 6499 / ISO 15488-B - Abgedichtete ER-Spannzangen mit festgelegtem Spanndurchmesser, hoher Oberflächengüte und speziellem Korrosionsschutz

Artikel-Nr.: 3375415
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3375415
EAN / GTIN 7291075437522
Herstellernummer 3375415
L-Nummer L24120 2894

Beschreibung

Beschreibung:

ER-Spannzangen, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 9 mm, Schaftgrösse (SS) ER25

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 9 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER25

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb