• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCGT 070201-F1M-12P IC1008 Rhombische, positive 55°-Wendeschneidplatten mit 7°Freiwinkel, für Semi-Finish und Finish auf weichen Materialien und exotischen Legierungen

Artikel-Nr.: 3374320
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SWISSTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3374320
EAN / GTIN 7291075478501
Herstellernummer 3374320
L-Nummer L23950 3217

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Eckenradius (RE) 0.1 mm, Schneidkantenlänge (L) 7.75 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm, Schneideinsatzdicke (S) 2.38 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.1 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 7.75 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4.5 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 2.8 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 2.38 mm
  • Maximaler Vorschub 0.18 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.07 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.03 mm/rev

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SWISSTURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb