• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DIN69871 40 SEM32X78X100C ISO 3937 Aufsteckfräserdorne mit Kühlmittelbohrungen mit DIN 69871 Form ADB Aufnahme

Artikel-Nr.: 3372724
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Fräser-Aufsteckdorn

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3372724
    EAN / GTIN 7291075293999
    Herstellernummer 3372724
    L-Nummer L24120 1662

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 78 mm, Körperlänge (LB) 100 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm, Schaftgrösse (SS) 40

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 78 mm
    • Körperlänge (LB) 100 mm
    • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 24 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schaftgrösse (SS) 40

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb