• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGTBY L32-D82R-JHP Prismatische Y-Achsen-Zwischenhalter für TANG GRIP-JHP-Adapter auf Multitasking-Maschinen zum Ab- und Einstechen

Artikel-Nr.: 3372439
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie LOGIQ F GRIP_ Y AXIS
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3372439
    EAN / GTIN 7291075427035
    Herstellernummer 3372439
    L-Nummer L23920 1406

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Gesamthöhe (OAH) 42 mm, Gesamtlänge (OAL) 153 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Funktionslänge (LF) 150 mm
    • Gesamthöhe (OAH) 42 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 153 mm
    • Prismenhöhe (HTPRM) 32 mm
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 82 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb