• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ADKR 150560PDR-HP IC716 Hoch positive Wendeschneidplatten für die Bearbeitung von rostbeständigem Stahl und hoch hitzebeständigen Legierungen

Artikel-Nr.: 3371374
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3371374
EAN / GTIN 7291075187175
Herstellernummer 3371374
L-Nummer L23910 1381

Beschreibung

Beschreibung:

  • WSP zum Fräsen
  • Schneidenlänge max. (APMX): 12 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 15.1 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 6 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1): 9.6 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 6 mm
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Schneidenlänge max. (APMX): 12 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 15.1 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 6 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1): 9.6 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.07 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb