• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufen-Anlegeleiter Holz ohne Traverse 10 Stufen

Artikel-Nr.: 33710
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Anlegeleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 33710
EAN / GTIN 4031405337107
Herstellernummer 033710

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufen-Anlegeleiter aus Holz
  • Holme und Stufen aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Caroline-Pine
  • 92 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • In Holm eingelassene Stufen mit Gewindestab
  • Abgeschrägtes Holmende zur optimalen Wandauflage oder -befestigung
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 3640 mm
  • Außenbreite: 420 mm
  • Holmbreite: 23 mm
  • Holmhöhe: 70 mm
  • Leiterlänge: 2690 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Holz
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Neigung: 70 °
  • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 10 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 92 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb