• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale 2-Punkt Innenmessschraube (Stange) 200-1500 mm, IP65, inkl. 7 Verlängerungen

Artikel-Nr.: 337-302
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 337-302
EAN / GTIN 4946368595283
Herstellernummer 337-302

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist eine mit Verlängerungsstangen ausgestattete Innenmessschraube die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Auswechselbare Verlängerungsstangen in zylindrischer Form zur Erweiterung des Messbereichs. Hartmetallmessflächen. Digimatic Ausführung mit Datenausgang. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und Staub (Schutzart IP65), geeignet für die Verwendung in Gegenwart von Kühlmitteln oder Schneidölen.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 200 - 1500
Ziffernschrittwert: 0,001 mm
Maßstab: Skalentrommel- und -hülse seidenmatt verchromt, ⌀18 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Schlüssel, 1x Batterie, Verlängerungen, Einbaumessschraube
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb