• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Prüfgewicht 337-161, OIML-Klasse F2, Nennwert 50 kg, Kontrollgewicht, Edelstahl feingedreht

Artikel-Nr.: 337-161
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Ergänzungsgewicht

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 337-161
EAN / GTIN 4045761006652
Herstellernummer 337-161

Beschreibung

Merkmal:

  • OIML-Klasse F2
  • Nennwert 50 kg
  • Kontrollgewicht
  • Edelstahl feingedreht

Hinweis:

  • We would like to advise you, if such accurate weights are shipped without containers, there might be damages occurring to the weights, in spite of appropriate shipping package. The change of masses caused by such damages might exceed the respectively admissible error margins of these weights. We therefore strongly recommend ordering one of the cases listed under ″Accessories″
  • When ordering calibrated weights, a case must be ordered for a fee, since the calibration mark is attached to it

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb