• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Prüfgewicht 337-14, OIML-Klasse F2, Nennwert 10 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht

Artikel-Nr.: 337-14
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Ergänzungsgewicht

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 337-14
    EAN / GTIN 4045761006553
    Herstellernummer 337-14
    L-Nummer L40250 597

    Beschreibung

    Merkmal:

    • OIML-Klasse F2
    • Nennwert 10 kg
    • Knopf
    • Edelstahl feingedreht

    Hinweis:

    • Wir empfehlen ausdrücklich eines der unter ″Zubehör″ aufgeführten Etuis dazu zu bestellen.

      Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass beim Versand von Gewichten der Klasse E1, E2, F1 oder F2 ohne Behälter, trotz sachgemäßer Versandverpackung, Beschädigungen an den Gewichtsstücken auftreten können. Die dadurch verursachten Masseänderungen könnten die jeweils zulässigen Fehlergrenzen dieser sehr genauen Gewichtsklassen übersteigen
    • Bei der Bestellung von geeichten Gewichten muss ein Etui kostenpflichtig bestellt werden, da auf diesem die Eichmarke angebracht wird

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb