• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TNFPAD-XL 6L-110T20-JHP Adapter für die Axialbearbeitung

Artikel-Nr.: 3368873
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie MODULAR-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3368873
    EAN / GTIN 7291075407761
    Herstellernummer 3368873
    L-Nummer L23920 20

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 20 mm, Schneidbreite (CW) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 65 mm

    Merkmal:

    • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 312 mm
    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 110 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 20 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Schneidbreite (CW) 6 mm
    • Funktionsbreite (WF) 8 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 65 mm

    Aus der gleichen Serie "MODULAR-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb