• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGTBQ 31.8L-D82-JHP Spannschäfte für quadratische Schneidenträger (TANG-FGRIP und Do-F-GRIP) zum Ab- und Einstechen

Artikel-Nr.: 3367544
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ F GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3367544
EAN / GTIN 7291075403916
Herstellernummer 3367544
L-Nummer L23920 1034

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter ,Gesamthöhe (OAH) 2.52″ ,Gesamtlänge (OAL) 5.925″

Merkmal:

  • Gesamthöhe (OAH): 2.52″
  • Gesamtlänge (OAL): 5.925″
  • Schafthöhe (H): 1-1/4″
  • Schaftbreite (B): 1.28″
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA): 3.228″

Passende Produkte

Zubehör

Aus der gleichen Serie "LOGIQ F GRIP" Alle ansehen