• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 150-075-20R-5D Bohrkörper für dreischneidige Bohrköpfe mit Innenkühlung, Zylinderschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3363150
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3363150
    EAN / GTIN 7291075402322
    Herstellernummer 3363150
    L-Nummer L24040 864

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 15 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 15, Gesamtlänge (OAL) 156.16 mm, Nutzlänge (LU) 78.47 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 15 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 15.9 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 15 mm
    • Bunddurchmesser (DF) 25 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 15
    • L/D Bereich 5xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 150
    • Gesamtlänge (OAL) 156.16 mm
    • Point Length (PL) 3.47 mm
    • Kraglänge (LPR) 106.16 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Schaftlänge (LS) 50 mm
    • Nutzlänge (LU) 78.47 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb