• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 130-039-16R-3D Bohrkörper für dreischneidige Bohrköpfe mit Innenkühlung, Zylinderschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3363112
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3363112
    EAN / GTIN 7291075402124
    Herstellernummer 3363112
    L-Nummer L24040 844

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 13 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13, Gesamtlänge (OAL) 114.08 mm, Nutzlänge (LU) 41.91 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 13 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 13.4 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 13 mm
    • Bunddurchmesser (DF) 20 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13
    • L/D Bereich 3xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 130
    • Gesamtlänge (OAL) 114.08 mm
    • Point Length (PL) 2.91 mm
    • Kraglänge (LPR) 66.08 mm
    • Schaftlänge (LS) 48 mm
    • Nutzlänge (LU) 41.91 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb