• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 170-085-19.05R-5D Wechselkopf-3-Lippenbohrer mit Kühlmittelbohrung und Rundschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3363073
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3363073
EAN / GTIN 7291075402643
Herstellernummer 3363073
L-Nummer L24040 1025

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.669″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 17 ,Gesamtlänge (OAL) 6.702″ ,Nutzlänge (LU) 3.488″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.669″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.705″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.669″
  • Nenndurchmesser: 0.669″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.98″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 17
  • L/D Bereich: 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 170
  • Gesamtlänge (OAL): 6.702″
  • Point Length (PL): 0.1386″
  • Kraglänge (LPR): 4.737″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.97″
  • Nutzlänge (LU): 3.488″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb