• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 140-042-15.87R-3D Wechselkopf-3-Lippenbohrer mit Kühlmittelbohrungen und Rundschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3363040
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3363040
EAN / GTIN 7291075402469
Herstellernummer 3363040
L-Nummer L24040 203

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.551″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14 ,Gesamtlänge (OAL) 4.689″ ,Nutzlänge (LU) 1.777″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.551″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.567″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.551″
  • Nenndurchmesser: 0.551″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.79″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 14
  • L/D Bereich: 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 140-IQ
  • Gesamtlänge (OAL): 4.689″
  • Point Length (PL): 0.1221″
  • Kraglänge (LPR): 2.801″
  • Schaftlänge (LS): 1.89″
  • Nutzlänge (LU): 1.777″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb