• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 150-023-20A-1.5D Bohrkörper für dreischneidige Bohrköpfe mit Innenkühlung, Schaft mit Spannfläche, Bohrtiefe 1,5xD

Artikel-Nr.: 3362992
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3362992
    EAN / GTIN 7291075401523
    Herstellernummer 3362992
    L-Nummer L24040 809

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 15 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 15, Gesamtlänge (OAL) 103.66 mm, Nutzlänge (LU) 25.97 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 15 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 15.9 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 15 mm
    • Bunddurchmesser (DF) 25 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 15
    • L/D Bereich 2xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 150
    • Gesamtlänge (OAL) 103.66 mm
    • Point Length (PL) 3.47 mm
    • Kraglänge (LPR) 53.66 mm
    • Schaftlänge (LS) 50 mm
    • Nutzlänge (LU) 25.97 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb