• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 230-035-31.75R-1.5D Wechselkopf 3 Schneidenbohrer mit Kühlmittelbohrungen und Rundschaft. Bohrtiefe: 1.5xD

Artikel-Nr.: 3362963
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3362963
    EAN / GTIN 7291075401769
    Herstellernummer 3362963
    L-Nummer L24040 171

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.906″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 23 ,Gesamtlänge (OAL) 5.591″ ,Nutzlänge (LU) 1.553″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.906″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.941″
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.906″
    • Nenndurchmesser: 0.906″
    • Bunddurchmesser (DF): 1.575″
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 23
    • L/D Bereich: 2xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 0906
    • Gesamtlänge (OAL): 5.591″
    • Point Length (PL): 0.1933″
    • Kraglänge (LPR): 3.231″
    • Schaftlänge (LS): 2.36″
    • Nutzlänge (LU): 1.553″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb