• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 190-029-25.4R-1.5D Wechselkopf-3-Lippenbohrer mit Kühlmittelbohrungen und Rundschaft. Bohrtiefe: 1.5xD

Artikel-Nr.: 3362955
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3362955
EAN / GTIN 7291075401721
Herstellernummer 3362955
L-Nummer L24040 534

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.748″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 19 ,Gesamtlänge (OAL) 4.879″ ,Nutzlänge (LU) 1.284″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.748″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.783″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.748″
  • Nenndurchmesser: 0.748″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.26″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 19
  • L/D Bereich: 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 0748
  • Gesamtlänge (OAL): 4.879″
  • Point Length (PL): 0.1614″
  • Kraglänge (LPR): 2.676″
  • Schaftlänge (LS): 2.21″
  • Nutzlänge (LU): 1.284″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb