• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 170-026-19.05A-1.5D Wechselkopf-3-Lippenbohrer mit Kühlmittelbohrungen und einem Zylinderschaft, Bohrtiefe 1.5xD

Artikel-Nr.: 3362948
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3362948
    EAN / GTIN 7291075401868
    Herstellernummer 3362948
    L-Nummer L24040 508

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.669″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 17 ,Gesamtlänge (OAL) 4.359″ ,Nutzlänge (LU) 1.143″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.669″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.705″
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.669″
    • Nenndurchmesser: 0.669″
    • Bunddurchmesser (DF): 0.984″
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 17
    • L/D Bereich: 2xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 0669
    • Gesamtlänge (OAL): 4.359″
    • Point Length (PL): 0.1386″
    • Kraglänge (LPR): 2.392″
    • Schaftlänge (LS): 1.97″
    • Nutzlänge (LU): 1.143″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb