• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 160-024-19.05A-1.5D Wechselkopf 3 Schneidenbohrer mit Kühlmittelbohrungen und einem Zylinderschaft, Bohrtiefe 1.5xD

Artikel-Nr.: 3362945
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3362945
EAN / GTIN 7291075401851
Herstellernummer 3362945
L-Nummer L24040 506

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.63″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 16 ,Gesamtlänge (OAL) 4.223″ ,Nutzlänge (LU) 1.081″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.63″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.665″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.63″
  • Nenndurchmesser: 0.63″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.984″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 16
  • L/D Bereich: 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 0630
  • Gesamtlänge (OAL): 4.223″
  • Point Length (PL): 0.1354″
  • Kraglänge (LPR): 2.256″
  • Schaftlänge (LS): 1.97″
  • Nutzlänge (LU): 1.081″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb