• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 130-020-15.87R-1.5D Wechselkopf-3-Lippenbohrer mit Kühlmittelbohrungen und Rundschaft. Bohrtiefe: 1.5xD

Artikel-Nr.: 3362927
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3362927
EAN / GTIN 7291075401646
Herstellernummer 3362927
L-Nummer L24040 439

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.512″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13 ,Gesamtlänge (OAL) 3.724″ ,Nutzlänge (LU) 0.883″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.512″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.528″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.512″
  • Nenndurchmesser: 0.512″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.787″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 13
  • L/D Bereich: 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 0512
  • Gesamtlänge (OAL): 3.724″
  • Point Length (PL): 0.1146″
  • Kraglänge (LPR): 1.835″
  • Schaftlänge (LS): 1.89″
  • Nutzlänge (LU): 0.883″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen