• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C6 ASHL 25-45 HPMC Grundhalter mit CAMFIX-Schnittstelle für um 45° montierte Multi Connection-Werkzeughalter

Artikel-Nr.: 3362746
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3362746
EAN / GTIN 7291075403435
Herstellernummer 3362746
L-Nummer L24120 2154

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 100 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 70 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 83 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 139.3 mm

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb