• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sweatjacke mit Reißverschluss Dunkel Marineblau/Schwarz 4XL

Artikel-Nr.: 3362252686994XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe marineblau / schwarz
Unisex-Größe 4XL
Produktart Sweatshirt-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3362252686994XL
EAN / GTIN 7330509550717
Herstellernummer 3362252686994XL

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, Pikee Fleece, einseitig aufgebürstet, 260 g/m²

Details
Hoher Kragen mit Reißverschluss

Abschluss
Ärmelbündchen mit Gummizug

Frontverschluss
Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste innen

Taschen
Kängurutasche mit Handy-Innentasche

Beschreibung:

  • Gemütliche Sweatjacke mit weichem, aufgerauten Innenfutter, hohem Kragen und zwei Seitentaschen
  • Praktische Handytasche mit Reißverschluss

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb