• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DGTL 25.4B-2D35-JHP-SL Kompaktklemmhalter mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung zum Ein- und Abstechen auf CNC-Drehmaschinen und Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3362245
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3362245
EAN / GTIN 7291075344349
Herstellernummer 3362245
L-Nummer L23920 3278

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abstechen Werkzeughalter
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.098″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.075″
  • Gesamthöhe (OAH): 1.3″
  • Gesamtlänge (OAL): 5.511″

Merkmal:

  • Körperbreite (WB): 0.067″
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.098″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.075″
  • Kopflänge (LH): 1.26″
  • Gesamthöhe (OAH): 1.3″
  • Gesamtlänge (OAL): 5.511″
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA): 1.38″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb