• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A63TM ABB 40 Grundhalter mit HSK-Schnittstelle für Bohrstangen

Artikel-Nr.: 3361067
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3361067
    EAN / GTIN 7291075407921
    Herstellernummer 3361067
    L-Nummer L24120 2149

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm, Kraglänge (LPR) 120 mm, Schaftgrösse (SS) 63

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 100 mm
    • Körperlänge (LB) 42 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 152 mm
    • Kraglänge (LPR) 120 mm
    • Schaftgrösse (SS) 63

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb