• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICCO R020.0300-40N IC908 Schneideinsätze mit innerer Kühlmittelzuführung zum Axial-Einstechen

Artikel-Nr.: 3360956
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3360956
EAN / GTIN 7291075406061
Herstellernummer 3360956
L-Nummer L24030 856

Beschreibung

Beschreibung:

Vollhartmetall Schneideinsätze, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Bohrerspitzen-Breite (a) 5.5 mm, Funktionslänge (LF) 61 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 39 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Bohrerspitzen-Breite (a) 5.5 mm
  • Funktionslänge (LF) 61 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb