• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICCO R020.0500-30N IC908 Schneideinsätze mit innerer Kühlmittelzuführung zum Axial-Einstechen

Artikel-Nr.: 3360936
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3360936
EAN / GTIN 7291075406047
Herstellernummer 3360936
L-Nummer L24030 817

Beschreibung

Beschreibung:

Vollhartmetall Schneideinsätze, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Bohrerspitzen-Breite (a) 6.5 mm, Funktionslänge (LF) 51 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 29 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Bohrerspitzen-Breite (a) 6.5 mm
  • Funktionslänge (LF) 51 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb