• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICCO R 047.5-25N IC908 Schneideinsätze mit innerer Kühlmittelzuführung zum tiefen Innen-Formdrehen

Artikel-Nr.: 3360935
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Schneideinsatz zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3360935
    EAN / GTIN 7291075406115
    Herstellernummer 3360935
    L-Nummer L24030 814

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Vollhartmetall Schneideinsätze, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5.05 mm, Bohrerspitzen-Breite (a) 4.4 mm, Funktionslänge (LF) 46 mm, Dmin Abstechen 5 mm, Nutzlänge (LU) 24 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5.05 mm
    • Eckenradius (RE) 0.15 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 0.5 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Bohrerspitzen-Breite (a) 4.4 mm
    • Funktionslänge (LF) 46 mm
    • Funktionsbreite (WF) 1.9 mm
    • Dmin Abstechen 5 mm
    • Nutzlänge (LU) 24 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb