• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICCO R 050.35-20N IC908 Schneideinsätze mit innerer Kühlmittelzuführung zum Innendrehen und Fasen

Artikel-Nr.: 3360895
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schneideinsatz zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3360895
    EAN / GTIN 7291075406740
    Herstellernummer 3360895

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Vollhartmetall Schneideinsätze, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4.05 mm, Bohrerspitzen-Breite (a) 3.1 mm, Funktionslänge (LF) 41 mm, Dmin Abstechen 3.5 mm, Nutzlänge (LU) 19 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4.05 mm
    • Eckenradius (RE) 0.1 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 0.25 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Bohrerspitzen-Breite (a) 3.1 mm
    • Funktionslänge (LF) 41 mm
    • Funktionsbreite (WF) 1.1 mm
    • Dmin Abstechen 3.5 mm
    • Nutzlänge (LU) 19 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb