• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICCO R 004.0105-10N IC908 Schneideinsätze mit innerer Kühlmittelzuführung und 60° Profil für Innengewinde - Dmin 2,4 mm

Artikel-Nr.: 3360886
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3360886
EAN / GTIN 7291075405071
Herstellernummer 3360886
L-Nummer L24030 719

Beschreibung

Beschreibung:

Vollhartmetall Schneideinsätze, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4.05 mm, Bohrerspitzen-Breite (a) 3 mm, Funktionslänge (LF) 31 mm, Dmin Abstechen 3.2 mm, Nutzlänge (LU) 9 mm

Merkmal:

  • zentrale Flache (CF) 0.09 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4.05 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Bohrerspitzen-Breite (a) 3 mm
  • Funktionslänge (LF) 31 mm
  • Funktionsbreite (WF) 1 mm
  • Dmin Abstechen 3.2 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Gewindesteigung (TP) 0.5 mm
  • Nutzlänge (LU) 9 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb