• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICCO R 050.7-20NB IB55 CBN-bestückte Schneideinsätze mit innerer Kühlmittelzuführung zum Innendrehen, Formdrehen und Fasen von gehärtetem Stahl

Artikel-Nr.: 3360851
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3360851
EAN / GTIN 7291075407471
Herstellernummer 3360851
L-Nummer L24030 674

Beschreibung

Beschreibung:

Vollhartmetall Schneideinsätze, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7.05 mm, Bohrerspitzen-Breite (a) 6.3 mm, Funktionslänge (LF) 42.5 mm, Dmin Abstechen 6.8 mm, Nutzlänge (LU) 20.5 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7.05 mm
  • Eckenradius (RE) 0.15 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 0.6 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Bohrerspitzen-Breite (a) 6.3 mm
  • Funktionslänge (LF) 42.5 mm
  • Funktionsbreite (WF) 2.8 mm
  • Dmin Abstechen 6.8 mm
  • Nutzlänge (LU) 20.5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb