• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA 17R200P-6D-RS IC1008 5-schneidige Schneideinsätze zum butzenarmen Abstechen

Artikel-Nr.: 3360544
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3360544
EAN / GTIN 7291075408010
Herstellernummer 3360544
L-Nummer L24080 302

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.05 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 4 mm, Schneidbreite (CW) 2 mm

Merkmal:

  • Spanformer P
  • Eckenradius (RE) 0.05 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 4 mm
  • Schneidbreite (CW) 2 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.04 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.02 mm/rev
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 8 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb