• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCIL 41-300N-K00 IC1008 Schneideinsätze zum Abstechen

Artikel-Nr.: 3359953
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3359953
EAN / GTIN 7291075387254
Herstellernummer 3359953
L-Nummer L23940 2054

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 11 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 11 mm
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 0 Degrees
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb