• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCIL 41-100N-K00 IC1008 Schneideinsätze zum Abstechen

Artikel-Nr.: 3359949
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3359949
EAN / GTIN 7291075387216
Herstellernummer 3359949
L-Nummer L23940 2049

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 6.15 mm, Schneidbreite (CW) 1 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 6.15 mm
  • Schneidbreite (CW) 1 mm
  • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 0 Degrees
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb