• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SH-D1.25-4D-A Stahlbohrstangen mit verzahnter Schnittstelle für AVC-Wechselköpfe

Artikel-Nr.: 3359572
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie Straight Shank
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3359572
    EAN / GTIN 7291075436440
    Herstellernummer 3359572
    L-Nummer L23990 1231

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 8.74″ ,Schafthöhe (H) 1.142″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1-1/4″
    • Gesamtlänge (OAL): 8.74″
    • Schafthöhe (H): 1.142″

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Aus der gleichen Serie "Straight Shank" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb