• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Sweater Marineblau/ High Vis Gelb XXL

Artikel-Nr.: 335911588933XXL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe marineblau / high vis gelb
Unisex-Größe 2XL
Produktart Sweatshirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 335911588933XXL
EAN / GTIN 7330509467190
Herstellernummer 335911588933XXL
L-Nummer L00980 3215

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Baumwolle, French Terry, 320 g/m²
Fluoreszierendes Material in High Vis 100% Polyester, 100% Baumwolle

Details
Rundhals
Verstärkte Halsnähte
Blåkläder-Aufdruck an der Schulter

Abschluss
Armabschluss mit Bündchen

Reflex
50 mm breite Transferreflexstreifen

Beschreibung:

  • Weicher und komfortabler High Vis Sweater mit unterbrochenen Reflexstreifen für optimale Bewegungsfreiheit und Atmungsaktivität
  • Die Kontrastfarbe besteht aus 100 % Baumwolle und der Warnschutzbereich besteht aus 100 % Polyester
  • Rundhalskragen, Strickbund und Bündchen für besseren Komfort
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 1

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 1
  • Zertifizierungsgruppe D

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb