• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VNMG 12T304-F3P IC830 Doppelseitige, rhombische 35°-Drehwendeschneidplatte zum Vorschlichten und Schlichten von Stahl

Artikel-Nr.: 3358817
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3358817
EAN / GTIN 7291075486377
Herstellernummer 3358817
L-Nummer L23950 3478

Beschreibung

Beschreibung:

  • WSP - Drehen / Stechen
  • Spanformer F3P
  • Eckenradius (RE): 0.4 mm
  • Schneidkantenlänge (L): 12.4 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 7.15 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 3.89 mm

Merkmal:

  • Spanformer F3P
  • Eckenradius (RE): 0.4 mm
  • Schneidkantenlänge (L): 12.4 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 2 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 7.15 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 3.89 mm
  • Maximaler Vorschub 0.2 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.7 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min):): 0.08 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter