• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Sweatshirt High Vis Gelb S

Artikel-Nr.: 335819743300S
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe high vis gelb
Unisex-Größe S
Produktart Warnschutz-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 335819743300S
EAN / GTIN 7330509400593
Herstellernummer 335819743300S

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, einseitig aufgebürstet, 240 g/m²

Taschen
Brusttasche mit Reißverschluss
Seitentaschen mit Reißverschluss

Details
Hoher Kragen

Reflex
50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern

Frontverschluss
Reißverschluss aus Kunststoff

Abschluss
Armabschluss mit Bündchen
Gerippter Bund

Beschreibung:

  • Warnschutz-Sweatshirt mit perfekter Passform und Reflexstreifen, damit man von allen Seiten gesehen wird
  • Das Sweatshirt hat einen Reißverschluss, zwei Taschen vorne und eine Brusttasche
  • Entwickelt für maximalen Arbeitskomfort und zertifiziert gemäß EN 20471 Klasse 2 (XXS-S), Klasse 3 (M->), Warnschutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit

Norm:

  • Klasse 2 und 3 Kleidungsstücke in Orange entsprechen RIS-3279-TOM Issue 2
  • EN ISO 20471, Klasse 3

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb