• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 APCR 220608R-P IC08 Hoch positive Wendeschneidplatten mit polierter Spanfläche für die Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: 3358130
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie HELIALU
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3358130
EAN / GTIN 7291075181661
Herstellernummer 3358130
L-Nummer L23910 606

Beschreibung

Aprašymas:

Milling Indexable Inserts, Depth of Cut Maximum (APMX) 22 mm, Insert Length (INSL) 29.7 mm, Insert Thickness (S) 6.9 mm, Insert Width (W1) 13.72 mm

Požymis:

  • Corner Radius (RE) 0.8 mm
  • Cutting Edge Effective Length (LE) 22.1 mm
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 22 mm
  • Insert Length (INSL) 29.7 mm
  • Insert Thickness (S) 6.9 mm
  • Insert Width (W1) 13.72 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Number of Cutting Edges 2
  • Wiper Edge Length (BS) 0.2 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb