Reduzierung Schnellwechseleinsätze, Reduzierung ⌀ d1 / ⌀ d2: 48/19mm

Artikel-Nr.: 335665 48/19
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Reduzierung ⌀ d1 / ⌀ d2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ D 68 mm
Länge a 8,3 mm
für Gewindeeinsatz (d2) M3 − M12
für Futter-Größe (d1) M14 − 33
Bohr-⌀ DC 48 mm
Bund-⌀ d2 19 mm
Produktart Reduzierung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 335665 48/19
EAN / GTIN 4045197801432
Herstellernummer 335665 48/19

Beschreibung

Verwendung:

Zur Reduzierung größerer Gewindeschneidfutter mit den Größen M6 − 20 bzw. M14 − 33 auf kleinere Schnellwechseleinsätze M3 − 12 bzw. M6 − 20.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb