• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIQL 11-2.39-0.15 IC528 Einseitige Präzisions-Schneideinsätze zum Innen-Einstechen und -drehen für Dmin 11 mm

Artikel-Nr.: 3355052
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3355052
    EAN / GTIN 7291075232493
    Herstellernummer 3355052
    L-Nummer L23940 2023

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 2.3 mm, Schneidbreite (CW) 2.39 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.15 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 2.3 mm
    • Schneidbreite (CW) 2.39 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 10.68 mm
    • Dmin Abstechen 11 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb