{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindebohrer-Schaft-⌀ | 11 mm | |
Gewindebohrer-Bereich | M14 − M33 | |
Außen-⌀ D | 68 mm | |
Schaft-⌀ d | 48 mm | |
Anschlusslänge L | 55,5 mm | |
Auskraglänge H | 14 mm | |
Schaft-Vierkant | 9 mm | |
Produktart | Schnellwechsel-Einsatz |
Artikelnummer | 335440 11 | |
EAN / GTIN | 4045197335685 | |
Herstellernummer | 335440 11 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |