Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung 11 mm

Artikel-Nr.: 335430 11
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewindebohrer-Schaft-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindebohrer-Schaft-⌀ 11 mm
    Gewindebohrer-Bereich M6 − M20
    Außen-⌀ D 46 mm
    Schaft-⌀ d 31 mm
    Anschlusslänge L 35 mm
    Auskraglänge H 11 mm
    Schaft-Vierkant 9 mm
    Produktart Schnellwechsel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 335430 11
    EAN / GTIN 4045197152589
    Herstellernummer 335430 11

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schnellwechsel-Einsätze ohne Sicherheits-Rutschkupplung.
    Passt auch für G 1/4.

    Verwendung:

    Für ausklinkbare Gewindeschneidfutter.

    Hinweis:

    Einsätze mit Rutschkupplung werden mit Drehmomenteinstellung für Stahlbearbeitung (Rm 600 − 800 N/mm2) ausgeliefert. Anpassen der Einstellung durch Justierung der Mutter möglich.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb