{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindebohrer-Schaft-⌀ | 7 mm | |
Gewindebohrer-Bereich | M3 − M12 | |
Außen-⌀ D | 30 mm | |
Schaft-⌀ d | 19 mm | |
Anschlusslänge L | 21,5 mm | |
Auskraglänge H | 7 mm | |
Schaft-Vierkant | 5,5 mm | |
Produktart | Schnellwechsel-Einsatz |
Artikelnummer | 335420 7 | |
EAN / GTIN | 4045197152480 | |
Herstellernummer | 335420 7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung 7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
25,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
33,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
63,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
83,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
148,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschlusslänge L | 21,5 | 35 | 21,5 | 35 | 21,5 |
Auskraglänge H | 7 | 11 | 25 | 34 | 70 |
Außen-⌀ D | 30 | 46 | 32 | 50 | 32 |
Gewindebohrer-Bereich | M3 − M12 | M6 − M20 | M3 − M12 | M6 − M20 | M3 − M12 |
Gewindebohrer-Schaft-⌀ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Schaft-⌀ d | 19 | 31 | 19 | 31 | 19 |
Schaft-Vierkant | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |