• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSM90S EALD2-2-HSK80FM-22 Schaftfräser mit integriertem HSK-FM-Schaft für Makino-Maschinenmodelle MAG Serie A Flansch-Stift-Spindeln zum Fräsen von Aluminium

Artikel-Nr.: 3354044
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELIALU
    Produktart Wendeplattenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3354044
    EAN / GTIN 7291075399462
    Herstellernummer 3354044
    L-Nummer L23980 1979

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3.15″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 5.905″

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3.15″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 2″
    • Durchmesser (DC/DCX): 2″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.866″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HSM90S APCR 220708R
    • Gesamtlänge (OAL): 5.905″
    • Aufnahmeschaft: HSK80FM
    • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees
    • Nutzlänge (LU): 2.85″

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIALU" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb