• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCLXL 08-3XS-JHP Hebelverschlusswerkzeuge mit JETCUT-Kühlsystem mit CXMG 80°-Rhombus-Schneidplatten für Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3352103
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ4TURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3352103
EAN / GTIN 7291075439458
Herstellernummer 3352103
L-Nummer L23990 1128

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 3.99″ ,Kopflänge (LH) 0.787″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionslänge (LF): 3.99″
  • Funktionsbreite (WF): 0.51″
  • Kopflänge (LH): 0.787″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 0.368″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): CXMG 09..
  • Rake Angle Axial (GAMP): 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 6 Degrees
  • Schafthöhe (H): 1/2″
  • Schaftbreite (B): 1/2″

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "LOGIQ4TURN" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb